JG345 折りたたみステージ 河淳 62105977 JG345 折りたたみステージ 河淳 62105977 JG345 折りたたみステージ 河淳 62105977 JG345 折りたたみステージ 河淳 62105977

折りたたみステージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 均等耐荷重(kg)120 関連部品JG680,JG683,JG805,JD822,JD827 注文コード62105977 品番JG345
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は均等耐荷重・関連部品など3種類から選べます 他の種類を見る

催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。

関連部品JG680,JG683,JG805,JD822,JD827 寸法W(mm)600 寸法D(mm)600 均等耐荷重(kg)120 質量(kg)4.9
注意
※折りたたんだ状態でも使用できます。
※折りたたみ時の高さは68mmです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
北海道地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,400 / 税込 ¥7,040
離島数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,700 / 税込 ¥7,370
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥13,400 / 税込 ¥14,740

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:463

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする