曜日別特売
JG346 折りたたみステージ 河淳 62105986

 

JG346 折りたたみステージ 河淳 62105986
JG346 折りたたみステージ 河淳 62105986
JG346 折りたたみステージ 河淳 62105986
JG346 折りたたみステージ 河淳 62105986

折りたたみステージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個均等耐荷重(kg)150関連部品JG681,JG682,JG684,JG804,JG806,JD822,JD823,JD827注文コード62105986品番JG346
参考基準価格(税別)¥15,180販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。

関連部品JG681,JG682,JG684,JG804,JG806,JD822,JD823,JD827寸法W(mm)900寸法D(mm)450均等耐荷重(kg)150質量(kg)5.8
注意
※折りたたんだ状態でも使用できます。
※折りたたみ時の高さは68mmです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
北海道地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
沖縄地方数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
沖縄地方数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)6,400/税込7,040
離島数量1~2までのご注文(同一注文コードにつき)6,700/税込7,370
離島数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)13,400/税込14,740

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする