河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
折りたたみステージドーリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62106047
品番
JG681
参考基準価格(税別)
¥18,350
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
関連部品
JG346
色
黒
寸法W(mm)
900
寸法D(mm)
450
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在>
キャスター径(Φmm)
50
均等耐荷重(kg)
150
質量(kg)
6.2
ピッチ(mm)
75
注意
※ 折りたたみステージドーリー単体では使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740