328-XL 防寒手袋 PowerGrab Thermodex トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62106075 328-XL 防寒手袋 PowerGrab Thermodex トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62106075 328-XL 防寒手袋 PowerGrab Thermodex トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62106075 328-XL 防寒手袋 PowerGrab Thermodex トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62106075 328-XL 防寒手袋 PowerGrab Thermodex トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62106075 328-XL 防寒手袋 PowerGrab Thermodex トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 62106075

防寒手袋 PowerGrab Thermodex

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62106075 品番 328-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。
裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。
繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。
13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。

機能防寒作業用、撥水加工、サニタイズ抗菌加工、特殊すべり止め 入数(双)1 サイズXL オレンジ/ダークブラウン 全長(cm)26.5 手のひらまわり(cm)22.5 中指長(cm)8.4 質量(g)91 厚さ(mm)約1.8 ゲージ数13 材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム サイズ(号)10 用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
防水ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62106057
2022-12-31
用途:
荷物を扱う仕事で使用
運輸・通信業

防寒ではあるが やや薄いので、-5℃を下回るような屋内外では少々手が冷たい。とは言え 価格的には安いので、この価格帯でこの出来なら満足できるかとも思います。もっと温かいグローブが欲しい場合は、600円台後半から800円台の物を買わなければいけないかと…。某東欧での戦争がなければ、毎年買ってるホムセンの659円のもっと厚くて温かい物を買えたのですが、200円も値上がりしてたのでこちらを購入。普通の軍手よりは温かいので 概ね満足です。早く戦争が終わることを願います。

1人が参考にしています
対象商品:
62106075
2022-12-30
用途:
土木作業
農・林・水産業

背の撥水性能がイマイチのような気がします。冬場の外での作業には完全なゴム加工品が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする