河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
ステージボックス3030
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
300
色
黒
注文コード
62106117
品番
PBA011KB
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ピラミッド状にズラして積み上げる際、上面のスリットがズレを防ぎます。
色
黒
材質(本体)
PP
ピッチ(mm)
75
寸法H(mm)
300
均等耐荷重(kg)
15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量6以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880