防寒手袋 PowerGrab ThermodexMax

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62106118 品番 329-XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

天然ゴムをコーティングしているため、やわらかく疲れにくい作業性の良い手袋です。
裏地をパイル編みし、起毛させた防寒作業用手袋です。
繊維部には撥水加工を施しているため、コーティングしていない部分の水分浸入を抑制します。
内部に水分や土、汚れが入りにくいよう、手首から上部全てをコーティングしています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌加工を施しています。
ピタッと吸着して掴みやすい特殊すべり止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
袖口が長めのため、手首までしっかりカバーします。
13ゲージの薄手タイプをベースにしているため、フィット感に優れています。

機能防寒作業用、撥水加工、抗菌加工、特殊すべり止め 入数(双)1 サイズXL オレンジ/ダークブラウン 全長(cm)26 手のひらまわり(cm)22.5 中指長(cm)8.4 質量(g)102 厚さ(mm)約1.8 ゲージ数13 材質【繊維部】ナイロン、ポリエステル【すべり止め部】天然ゴム サイズ(号)10 用途除雪作業、農作業、土木建築業、運送業などに。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

とても暖かいので、この時期には最適です。耐久性はこれからですが、生地はしっかりしています。

2026-02-09
用途:
寒冷期の屋外作業、除雪など

サイズ感がやや小さくLサイズでは窮屈で長時間の装着はキツい

対象商品:
62106084
2024-01-10
用途:
冬の庭仕事
運輸・通信業

防水部が指の付け根まであるので、多少濡れた物を扱っても浸水せず便利。

対象商品:
62106118
2023-01-30
用途:
防寒手袋

柔らかいです。インナー手袋してもはめられる余裕があります。内部の起毛は、薄目です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする