ステンレスショートマンテルチェーン 30M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62106163 品番PT-100-SUS-1
参考基準価格(税別)¥13,860 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

仕様#1はリンク継ぎ目溶接 材質ステンレス鋼(SUS-304) 長さ(m)30 仕上電解研磨 寸法B2(mm)8.7 寸法A1(mm)2.8 寸法B1(mm)5.5 寸法A2(mm)6 寸法E1(Φmm)1.6 許容荷重(N[kgf])490 RoHS指令(10物質対応)対応 破断荷重(N[kgf])1940
注意
※1本は30mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする