ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
ステンレスショートマンテルチェーン 30M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62106197
品番
PT-100-SUS-4
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
長さ(m)
30
仕上
電解研磨
寸法B2(mm)
6.2
寸法A1(mm)
2
寸法B1(mm)
3.8
寸法A2(mm)
4.4
寸法E1(Φmm)
1.2
許容荷重(N[kgf])
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
破断荷重(N[kgf])
137
注意
※1本は30mです。