ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
ステンレス二重リングチェーン 30M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106215
品番
PT-101-SUS-2
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
全長(m)
30
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
寸法B1(mm)
12.5
寸法E1(Φmm)
3.2
寸法E2(Φmm)
5.6
寸法E3(Φmm)
4.5
寸法E4(Φmm)
6.9
寸法E5(Φmm)
1.2
破断荷重(N[kgf])
180
許容荷重(N[kgf])
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本は30mです。