河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
ステージボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62106257
品番
PBA006KB
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
材質(本体)
PP
ピッチ(mm)
75
型番
4523
均等耐荷重(kg)
15
関連部品
PBA004KB,PBA008CG,PBA008TP,PBA009CG,PBA009TP
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740