※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
スルーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
関連部品
EL739,EY170
注文コード
62106318
品番
GAA172TP
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
関連部品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
商品陳列時に支柱が見えない設計。75 ブロックシリーズと合わせて使えます。
関連部品
EL739,EY170
色
透明
材質(本体)
PC
均等耐荷重(kg)
各段10
寸法A(mm)
330
寸法B(mm)
285
ピッチ(mm)
75
注意
※高さ330mm のスルーボックスS3030 高33 透、R30 高33 透は3 段以上積まないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880