河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 汎用ディスプレイ
河淳の ひな段ディスプレイ
折りたたみヒナ壇90
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62106546
品番
JG648
参考基準価格(税別)
¥80,960
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
瞬時に売場が作れる、折りたたみ式ヒナ壇什器。
折りたたんで省スペースに保管できます。
材質
(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)ナイロン
寸法(mm)
(POP)888×232×厚1.5
タイプ
3段・高105
キャスター径(Φmm)
65(4輪自在・4輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
各段50
関連部品
JG685,JG807,JD822,JD823,JG803,JG802
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
5,900
/
税込
¥
6,490
離島
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340