ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
ボールチェーン 30M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106574
品番
PT-1A-4
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
黄銅(Bs)
全長(m)
30
仕上
クロームメッキ仕上
寸法E1(Φmm)
3.6
許容荷重(N[kgf])
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
破断荷重(N[kgf])
142
注意
※1本は30mです。