ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
ステンレスボールチェーン 30M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106617
品番
PT-1-SUS-1
参考基準価格(税別)
¥13,780
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
研磨仕上
寸法E1(Φmm)
4.5
破断荷重(N[kgf])
539
許容荷重(N[kgf])
147
全長(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本は30mです。