河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
SRF下段セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62106643
品番
GAA075BL
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
(本体)ABS、スチール、(キャスター)ナイロン
色
薄茶
寸法W(mm)
1200
キャスター径(Φmm)
75(2輪自在)
均等耐荷重(kg)
50
注意
※下段セットを取り付けた場合の合計の均等耐荷重は300kgです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,600
/
税込
¥
16,060