ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
リンクチェーン 30M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106653
品番
PT-2-2
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
鉄
全長(m)
30
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
寸法B2(mm)
38.5
寸法A1(mm)
9
寸法B1(mm)
32.5
寸法A2(mm)
15
寸法E1(Φmm)
3
許容荷重(N[kgf])
147
破断荷重(N[kgf])
460
注意
※1本は30mです。