※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
SRF棚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62106668
品番
GAA091BL
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
薄茶
寸法W(mm)
1200
寸法D(mm)
324
材質(本体)
ABS、アルミ
均等耐荷重(kg)
水平時50、傾斜時25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
離島
数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
離島
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,600
/
税込
¥
16,060