ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
リンクチェーン 30M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106687
品番
PT-2-5
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
鉄
全長(m)
30
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
寸法B2(mm)
30.5
寸法A1(mm)
7.8
寸法B1(mm)
26.5
寸法A2(mm)
11.8
寸法E1(Φmm)
2
許容荷重(N[kgf])
69
破断荷重(N[kgf])
209
注意
※1本は30mです。