リンクチェーン 30M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62106696 品番 PT-2-6
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質 全長(m)30 仕上亜鉛メッキクロメート処理 寸法B2(mm)24.3 寸法A1(mm)6 寸法B1(mm)20.3 寸法A2(mm)10 寸法E1(Φmm)2 許容荷重(N[kgf])78 破断荷重(N[kgf])259
注意
※1本は30mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする