ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
リンクチェーン 30M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106714
品番
PT-2-8
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
リンク継ぎ目溶接
材質
鉄
全長(m)
30
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
寸法B2(mm)
18.8
寸法A1(mm)
4.4
寸法B1(mm)
13.6
寸法A2(mm)
9.6
寸法E1(Φmm)
2.6
許容荷重(N[kgf])
686
破断荷重(N[kgf])
2068
注意
※1本は30mです。