ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
リンクチェーン 30M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106739
品番
PT-2-10
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
材質
鉄
全長(m)
30
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
寸法B2(mm)
9.8
寸法A1(mm)
2.8
寸法B1(mm)
6.6
寸法A2(mm)
6
寸法E1(Φmm)
1.6
許容荷重(N[kgf])
49
破断荷重(N[kgf])
123
注意
※1本は30mです。