マンテルチェーン

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62106854 品番 PT-3-2
参考基準価格(税別)¥7,110 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
全長(m)30 材質 仕上錫コバルトメッキ 寸法A1(mm)6.4 寸法A2(mm)11.6 寸法B1(mm)13.2 寸法B2(mm)18.4 寸法E1(Φmm)2.6 破断荷重(N[kgf])1960 許容荷重(N[kgf])588 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本は30mです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62106879
2021-09-16
用途:
軽量物の落下防止チェーン
製造業

強度もありメッキしてあるので長期間綺麗な状態で使用でき、安価で30メートルもあるので両端へスナップやSカンフックなど繋げればいろいろ使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする