ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
マンテルチェーン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106888
品番
PT-3-5
参考基準価格(税別)
¥4,590
販売価格(税込)
¥5,047
販売価格(税別)
¥
4,588
バスケットに入れる
全長(m)
30
材質
鉄
仕上
錫コバルトメッキ
寸法A1(mm)
3
寸法A2(mm)
6.6
寸法B1(mm)
8.5
寸法B2(mm)
12.1
寸法E1(Φmm)
1.8
破断荷重(N[kgf])
980
許容荷重(N[kgf])
294
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本は30mです。