ヘビーリンクチェーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62106906 品番 PT-4-1
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900
全長(m)30 材質 仕上亜鉛メッキクロメート処理 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)23 寸法B1(mm)37 寸法B2(mm)50 寸法E1(Φmm)6.5 破断荷重(N[kgf])7840 許容荷重(N[kgf])2450
注意
※1本は30mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする