ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
ヘビーリンクチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106915
品番
PT-4-2
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
全長(m)
30
材質
鉄
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
寸法A1(mm)
9
寸法A2(mm)
20
寸法B1(mm)
30
寸法B2(mm)
41
寸法E1(Φmm)
5.5
破断荷重(N[kgf])
5880
許容荷重(N[kgf])
1960
注意
※1本は30mです。