ヘビーリンクチェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62106924 品番 PT-4-3
参考基準価格(税別)¥10,010 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990
全長(m)30 材質 仕上亜鉛メッキクロメート処理 寸法A1(mm)7 寸法A2(mm)16.6 寸法B1(mm)27 寸法B2(mm)36.6 寸法E1(Φmm)4.8 破断荷重(N[kgf])4900 許容荷重(N[kgf])1470
注意
※1本は30mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする