ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
ヘビーリンクチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106933
品番
PT-4-4
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
全長(m)
30
材質
鉄
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
寸法A1(mm)
6
寸法A2(mm)
14
寸法B1(mm)
24
寸法B2(mm)
32
寸法E1(Φmm)
4
破断荷重(N[kgf])
2940
許容荷重(N[kgf])
980
注意
※1本は30mです。