河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
バリオベース4530
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62106957
品番
GBA046HT
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
関連部品
GBA045HT,GBA047,GBA051HT
色
白
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)
50(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
25
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,800
/
税込
¥
11,880