ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 車庫まわり
ジョー・プリンス竹下の 車止め
ジョー・プリンス竹下の 吊具・チェーン
ステンレスヘビーリンクチェーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62106985
品番
PT-4-SUS-3
参考基準価格(税別)
¥23,480
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
全長(m)
30
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
研磨仕上
寸法A1(mm)
6.5
寸法A2(mm)
14.5
寸法B1(mm)
26
寸法B2(mm)
34
寸法E1(Φmm)
4
破断荷重(N[kgf])
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※1本は30mです。