ステンレスヘビーリンクチェーン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62106994 品番 PT-4-SUS-4
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。

全長(m)30 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上研磨仕上 寸法A1(mm)5 寸法A2(mm)11 寸法B1(mm)19 寸法B2(mm)25 寸法E1(Φmm)3 破断荷重(N[kgf])680 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1本は30mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする