AW400 ワイヤーワゴン4545 河淳 62107106 AW400 ワイヤーワゴン4545 河淳 62107106 AW400 ワイヤーワゴン4545 河淳 62107106 AW400 ワイヤーワゴン4545 河淳 62107106

ワイヤーワゴン4545

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62107106 品番AW400
参考基準価格(税別)¥33,070 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

折りたたみ式の投げ込み用ワイヤーワゴン。
商品の種類や量に応じて底面の深さを4段階(150mmピッチ)に調節できます。
工具を使わずにコンパクトに折りたため、未使用時には省スペースで保管可能。組立も簡単です。

材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロン 深さ(mm)150、300、450、600(4段階調節可能) キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付) 均等耐荷重(kg)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
離島数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする