河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
ステンレスラクアワゴン9060透
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62107264
品番
JG716
参考基準価格(税別)
¥102,470
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
氷や水を張った演出販売ができる、排水機能の付いた大型ワゴンです。
仕様
ホース、水栓付
材質
(天板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)エラストマー
キャスター径(Φmm)
50(4輪自在・2輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)
60
関連部品
BN675F01,BU248,BU249,BU250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370