河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
3段オープンラックC4530
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62107316
品番
EK998
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
キャスター付
材質
(棚板)ABS、(支柱)PS
色
黒
均等耐荷重(kg)
各棚20
適合寸法(mm)
(POP)395×284、230×284、厚さ2以内
注意
※組み立て後に側面へのPOP がセットできます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030