河淳
河淳の 店舗什器
河淳の ワゴン什器
セルフパックスタンドSW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62107465
品番
GBA070
参考基準価格(税別)
¥30,360
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
パックが横に2列セットできるスリムタイプのセルフパックスタンドです。
パックロックによりパックが1 枚づつ取り出せます。
付属品
トレー2個付
仕様
高さ調節可能
材質
(本体)スチール、(パックロック)スチール
収納枚数
各段50枚程度
関連部品
GBA073,GBA084
適合寸法(mm)
(パック)120〜250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940