※使用例

GEA609 ポリ袋ロールホルダー 河淳 62107517 GEA609 ポリ袋ロールホルダー 河淳 62107517 GEA609 ポリ袋ロールホルダー 河淳 62107517

ポリ袋ロールホルダー

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62107517 品番GEA609
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質スチール クロームメッキ銀 適合(ロール式ポリ袋)W260以下、Φ130以下 幅(mm)325 奥行(mm)235 高さ(mm)206

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
全国数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
離島数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
離島数量6以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,800 / 税込 ¥11,880

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62107517
2023-12-24
用途:
家庭の生ゴミ処理等
国立大学法人豊橋技術科学大学 様

スーパーで見ているので,予定どおりの品物です.スーパーなどでは奥上の部分を商品棚に引っ掛けての利用が多いですが,自宅利用の場合は平置き(写真の状態)にすることが多いので,奥側だけでなく手前にも滑り止めゴムが付いていると良いと思います.

対象商品:
62107517
2020-08-03
用途:
個別包装時
株式会社ナチュラルフィールドサプライ 様

土台がもっと安定して滑らなければいいのですが、ほかは特に問題なしです。

対象商品:
62107517
2019-09-27
用途:
厨房業務
飲食業

思った通りの物で、使用感もよく大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする