おくすりカレンダー 8段+大ポケット付き スカイブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62107518 品番 76281-024
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

お薬手帳なども一緒に管理できる大ポケットが下部に付いた服薬カレンダー。「用法(あさ・ひる・よる・ねるまえ)」と「曜日」部分はカード式なので、自由にアレンジ頂けます。薬の出し入れがしやすいマチ付きポケット。4用法(あさ・ひる・よる・ねるまえ)×8段に加えて大ポケット2個付きのスカイブルーのお薬カレンダーです。

付属品用法カード(あさ・ひる・よる・ねるまえ)、曜日カード(月〜日)、吊り下げ用ひも 仕様1週間 材質本体:PVC、カード:紙、ひも:アクリル スカイブルー 質量(g)約200 種類シングルポケット 型番KWP-32P-SB 寸法(縦×横)(mm)本体:760×395 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)78×52
注意
※別ページには色違いの『ブラウン』もご用意が御座います。金鵄製作所製『おくすりカレンダー 8段+大ポケット付き ブラウン』でご検討下さいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする