おくすりカレンダー 7段タイプ イエロー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62107554 品番 76271-000
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

1週間分がぴったり管理できる7段タイプの服薬カレンダー。薬の出し入れがしやすいマチ付きポケットです。4用法(あさ・ひる・ゆう・ねる前)×7段タイプのお薬カレンダーです。

付属品吊り下げ用ひも 仕様1週間 材質本体:PVC、カード:紙、ひも:アクリル イエロー 種類シングルポケット 型番KW-28 寸法(縦×横)(mm)本体:565×395 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)78×52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62107554
2025-03-06
用途:
1週間分の薬を入れてます
その他業種

見やすい。取り出しやすい。使いやすいで、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする