本体画像
ユニファイブ
ユニファイブの 電源(制御機器)
ユニファイブの 変圧・変換
ユニファイブの 産業用ACアダプタ
ACアダプター UAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
12V/1.0A
プラグ
EIAJ4
注文コード
62107676
品番
UA310-1210 EIAJ4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力・プラグ・種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
CE非対応
出力
12V/1.0A
ケーブル長(m)
1.5
寸法A(mm)
5.5
寸法D(mm)
1
寸法B(mm)
3.3
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100-240
ケース寸法(mm)
45.8×33.3×25.4
対応
CE非対応
プラグ
EIAJ4
プラグ形状
PL05A
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62107676
UA310-1210 EIAJ4
62107737
UA310-1210 EIAJ4
ACアダプター UAシリーズ
ユニファイブ
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
注文コードが変更になりました