本体画像
ユニファイブ
ユニファイブの 電源(制御機器)
ユニファイブの 変圧・変換
ユニファイブの 産業用ACアダプタ
ACアダプター UAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
12V/1.0A
プラグ
PL03B
種別
Barrel type
注文コード
62107685
品番
UA310-1210 PL03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
出力・プラグ・種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
CE非対応
種別
Barrel type
出力
12V/1.0A
ケーブル長(m)
1.5
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
2.1
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100〜240
ケース寸法(mm)
45.8×33.3×25.4
対応
CE非対応
プラグ
PL03B
電力(V/A)
12/1.0
プラグ形状
PL03B
RoHS指令(10物質対応)
対応