曜日別特売
UN312-3320 EIAJ2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107703

 

UN312-3320 EIAJ2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107703
UN312-3320 EIAJ2 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 62107703

ACアダプター UNシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個出力3.3V/2.0AプラグEIAJ2注文コード62107703品番UN312-3320 EIAJ2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

5.9V/2.8A CE対応モデル

出力3.3V/2.0Aケーブル長(m)1.5寸法A(mm)4寸法D(mm)-寸法B(mm)1.7寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5対応DOE LEVEL Ⅴ PSEのみプラグEIAJ2電力(V/A)3.3/2.0プラグ形状PL04BRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62107773
2023-02-19
用途: 産業用 クレーンリモコン充電用

注文から翌日届きました。
純正品と同メ-カーですが 電圧が0.1v低い表示でした。問題なく使えてます。
DCプラグのL型もあれば最高でしたが・・・残何ながら ありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする