本体画像

ACアダプター UAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力5V/2.0A プラグEIAJ2 注文コード62107719 品番UA310-0520 EIAJ2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力・プラグ・種別など10種類から選べます 他の種類を見る

CE非対応

出力5V/2.0A ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)4 寸法B(mm)1.7 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100-240 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4 プラグEIAJ2 プラグ形状PL04B

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62107719 UA310-0520 EIAJ2 62107649 UA310-0520 EIAJ2 ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ ACアダプター UAシリーズ ユニファイブ 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする