DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電動工具・充電工具アクセサリー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 研磨/研削(電動)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 研磨/研削用部品
マルチオシュレーター用アタッチメント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
金属・樹脂用(ロングタイプ)
注文コード
62107904
品番
MBC-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
102
幅(mm)
34
質量(g)
25
刃長(mm)
50
有効長(mm)
40
材質
特殊鋼
対象
薄銅管Φ15mmまで、軟鉄くぎΦ3mmまで、樹脂パイプΦ20mmまで
タイプ
金属・樹脂用(ロングタイプ)
商品説明動画
マルチオシュレーター アタッチメント
参考になった