DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電動工具・充電工具アクセサリー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 研磨/研削(電動)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 研磨/研削用部品
マルチオシュレーター用アタッチメント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
木工・樹脂用
注文コード
62107947
品番
MBC-K
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
62
幅(mm)
34
質量(g)
17
刃長(mm)
15
有効長(mm)
10
材質
特殊鋼
対象
コンパネ、合板、2×4材、樹脂パイプΦ10mmまで
タイプ
木工・樹脂用
商品説明動画
マルチオシュレーター アタッチメント
参考になった