曜日別特売
GEA568 エペボックスワゴン4段 河淳 62107955

 

GEA568 エペボックスワゴン4段 河淳 62107955
GEA568 エペボックスワゴン4段 河淳 62107955
GEA568 エペボックスワゴン4段 河淳 62107955
GEA568 エペボックスワゴン4段 河淳 62107955
GEA568 エペボックスワゴン4段 河淳 62107955
GEA568 エペボックスワゴン4段 河淳 62107955
GEA568 エペボックスワゴン4段 河淳 62107955

エペボックスワゴン4段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード62107955品番GEA568
参考基準価格(税別)¥46,810販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

物流用パンコンテナを載せてそのまま売場で展開できるワゴンです。
木目調のボックスで外観をきれいに見せます。
パンコンテナが無くても商品を陳列できます。ボックスが傾斜しているため商品の視認性を高められます。
フレームがボックスの内側に入っているので、横並びの時に隙間ができにくくなっています。
横並びのときにキャスター同士が当たらない設計です。

材質(本体)スチール、(ボックス)PP段数4段+ストック用1段(最下段)キャスター径(Φmm)40(4輪自在・2輪ストッパー付)関連部品EL273

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき5,900/税込6,490
離島数量1につき9,400/税込10,340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする