河淳
河淳の 店舗什器
河淳の 什器用アクセサリー
河淳の スタンド/仕切板/仕切ワイヤー
ホルダーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
62108104
品番
EK193
参考基準価格(税別)
¥5,240
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
材質(本体)
ABS
寸法D(mm)
200
寸法W(mm)
608
関連部品
EK273,EL074,EK391,EK392,EK820,EK821,EK221,EK123
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
全国
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
離島
数量1〜16までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
離島
数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
13,400
/
税込
¥
14,740