LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)8 注文コード62108123 品番PR-E340-08UU
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格消費電力・長さ・LED使用数など48種類から選べます 他の種類を見る

新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。

長さ(m)8 材質ロッドPVC 光源色チェリーピンク
注意
※この製品は発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーNHやAC-DC変換器NH、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJ-NHシリーズ専用です。他の製品(SJX)と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)
LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする