AW-500FR アワフォーム(難燃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62108157 AW-500FR アワフォーム(難燃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62108157 AW-500FR アワフォーム(難燃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62108157

アワフォーム(難燃タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード62108157 品番AW-500FR
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム
断熱・隙間充墳・充填固定・接着密封・遮音等
ノンフロン
硬化後の切断が可能

仕様【難 燃 性】DIN4102 ClassB B1 使用方法缶をよく振り、ノズルをしっかり締め付けて取付し、レバーを引く 主成分ポリメチレンポリフェニルイソシアネート(改正建築基準法指定の有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。) 保管温度(℃)5〜25(正立保存厳守・横置厳禁) 硬化時間表面硬化 約10分/内部硬化 約20分/ 完全硬化5〜8時間(目安、条件により異なる) 使用期限12か月 (保管状態・使用方法により異なります)
注意
※生産の都合上、シュリンクされていません。
※ノズルは固定されていません。
※火気厳禁

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62108157
2022-09-09
用途:
屋外ボックスの断熱材
NECネッツエスアイ株式会社 様 (建設業・工事業)

吹き出しチューブの太さを選べたら大変うれしい。
取扱いとしては申し分なかった。
何かしら残量が分かるようになると最高にうれしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする