CBL-300-HLA コブラヘッドスチール(角度調整式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62108184 CBL-300-HLA コブラヘッドスチール(角度調整式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62108184 CBL-300-HLA コブラヘッドスチール(角度調整式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62108184 CBL-300-HLA コブラヘッドスチール(角度調整式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 62108184

コブラヘッドスチール(角度調整式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62108184 品番 CBL-300-HLA
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える!
通線作業に便利!
スチール製で直進性抜群!
肩にかけて操作するので、点検口など
狭い空間でもラクラク作業できる!
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK

用途天井裏の通線作業 材質スチール 質量(kg)2.75 ケース外径(Φmm)390 適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル 有効長(m)25(ロッド) 破断荷重(kN[kgf])0.7(70)

商品説明動画

コブラヘッドスチール(角度調整式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする