05-5176-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 62108254

 

05-5176-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 62108254
05-5176-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 62108254
05-5176-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 62108254
05-5176-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 62108254
05-5176-10 レジェンド キャリーケース ウノフク 62108254

レジェンド キャリーケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
容量(L)34
ブラック
内容量1個注文コード62108254品番05-5176-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表面に細かな凹凸があり、キズ汚れが目立たないエンボス加工ボディ。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。

内寸(cm)33×48×22外寸(cm)37×55.5×22.5質量(g)2.96容量(L)34材質ABS樹脂、ポリカーボネート(エンボス加工)サイズSブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62108254
2023-01-30
用途: 旅行時

とても軽くて、予想以上に荷物が入りました。キャスターも大きくて運びやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする