05-5176-29 レジェンド キャリーケース ウノフク 62108263 05-5176-29 レジェンド キャリーケース ウノフク 62108263 05-5176-29 レジェンド キャリーケース ウノフク 62108263 05-5176-29 レジェンド キャリーケース ウノフク 62108263 05-5176-29 レジェンド キャリーケース ウノフク 62108263

レジェンド キャリーケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62108263 品番 05-5176-29
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

表面に細かな凹凸があり、キズ汚れが目立たないエンボス加工ボディ。安心のTSAロック、360度回転、自由自在に方向転換が出来る四輪キャスター付き。

内寸(cm)33×48×22 外寸(cm)37×55.5×22.5 質量(g)2.96 容量(L)34 材質ABS樹脂、ポリカーボネート(エンボス加工) サイズS シルバー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62108254
2023-01-30
用途:
旅行時

とても軽くて、予想以上に荷物が入りました。キャスターも大きくて運びやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする